Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier26
- Distance centrale2.62 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio30:1
- Poids57.1 lb, 25.9 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- Numéro de catalogue du fabricant49625
- Type de montageMontage à bride
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B7
- CUP_NON781711496251