Motion
SBKCFWC726-400P-B5-GS

BOSTON GEAR
SBKCFWC726-400P-B5-GS

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09433973
N° MFRSBKCFWC726-400P-B5-GS
Prix6,007.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCFWC726-400P-B5-GS

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09433973
N° MFRSBKCFWC726-400P-B5-GS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,007.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Ratio
    400:1
  • Poids
    51.10 lb, 23.179 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50167
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
SBKCFWC726-400P-B5-GS BORDURE DÉLAVÉE