Motion
SF726-10-B7-J

BOSTON GEAR
SF726-10-B7-J

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie droite, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09433994
N° MFRSF726-10-B7-J
Prix3,697.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SF726-10-B7-J

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie droite, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09433994
N° MFRSF726-10-B7-J
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
Prix3,697.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    45.1 lb, 20.46 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50379-OLD
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    SF700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
SF726-10-B7-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon