Motion
QC738-10E-B11-J

BOSTON GEAR
QC738-10E-B11-J

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 10:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC/250UC
N° D’ARTICLE MI09435004
N° MFRQC738-10E-B11-J
Prix6,693.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
QC738-10E-B11-J

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 10:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC/250UC
N° D’ARTICLE MI09435004
N° MFRQC738-10E-B11-J

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,693.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    738
  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC/250UC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    101.1 lb, 45.858 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    57440
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    QC700

Aperçu

Description du fabricant
QC738-10E-B11-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon