Motion
239D-PH-24-H1

BOSTON GEAR
239D-PH-24-H1

Réducteur de vitesse de sortie hélicoïdale creuse décalée - double réduction, 24:1 rapport, entrée d’arbre plein, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie d’arbre de projection amovible, 1.8750 po de taille de sortie, montage sur socle horizontal, 239 de taille de réducteur
N° D’ARTICLE MI09435051
N° MFR239D-PH-24-H1
Prix10,452.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
239D-PH-24-H1

Réducteur de vitesse de sortie hélicoïdale creuse décalée - double réduction, 24:1 rapport, entrée d’arbre plein, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie d’arbre de projection amovible, 1.8750 po de taille de sortie, montage sur socle horizontal, 239 de taille de réducteur
N° D’ARTICLE MI09435051
N° MFR239D-PH-24-H1
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
Prix10,452.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.89 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    239
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Ratio
    24:1

Détails

  • Type d’assemblage
    H1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture standard
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Aucune lubrification
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucune lubrification fournie
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Base horizontale
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier allié au carbone
  • Type de sortie
    Arbre de projection amovible
  • Réduction
    Double
  • Série
    200
  • CUP_NON
    781711581780

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE MONTÉ SUR ARBRE 239D-PH-24-H1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good