Motion
F247D-PH-10-B9-H1

BOSTON GEAR
F247D-PH-10-B9-H1

Réducteur d’engrenage hélicoïdal Optimount - double réduction, 10:1 rapport, entrée silencieuse face en C, taille d’entrée 1.1250 po, sortie d’arbre de projection amovible, taille de sortie 2.1250 po, montage sur socle horizontal, taille de réducteur 247
N° D’ARTICLE MI09435082
N° MFRF247D-PH-10-B9-H1
Prix16,464.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F247D-PH-10-B9-H1

Réducteur d’engrenage hélicoïdal Optimount - double réduction, 10:1 rapport, entrée silencieuse face en C, taille d’entrée 1.1250 po, sortie d’arbre de projection amovible, taille de sortie 2.1250 po, montage sur socle horizontal, taille de réducteur 247
N° D’ARTICLE MI09435082
N° MFRF247D-PH-10-B9-H1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16,464.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.67 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    247
  • Taille de sortie
    2.1250 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    140 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    H1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Aucune lubrification
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucune lubrification fournie
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Base horizontale
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier allié au carbone
  • Type de sortie
    Arbre de projection amovible
  • Réduction
    Double
  • Série
    F200

Aperçu

Description du fabricant
F247D-PH-10-B9-H1 VITESSE DE MONTAGE DE L’ARBRE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good