Motion
F721B-5-B7-G

BOSTON GEAR
F721B-5-B7-G

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09435229
N° MFRF721B-5-B7-G
Prix2,030.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F721B-5-B7-G

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09435229
N° MFRF721B-5-B7-G
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
Prix2,030.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    25.1 lb, 11.385 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60122-OLD
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • CUP_NON
    781711601228

Aperçu

Description du fabricant
F721B-5-B7-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS