Motion
HRF724-20-B7-H-P20

BOSTON GEAR
HRF724-20-B7-H-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09435248
N° MFRHRF724-20-B7-H-P20
Prix3,798.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HRF724-20-B7-H-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09435248
N° MFRHRF724-20-B7-H-P20
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
Prix3,798.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.38 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    42.1 lb, 19.1 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60535
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • CUP_NON
    781711605356

Aperçu

Description du fabricant
HRF724-20-B7-H-P20 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS