Motion
F730-10-B9-J

BOSTON GEAR
F730-10-B9-J

F730 rouge S/R. 10:1 Ratio, sans base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI09435255
N° MFRF730-10-B9-J
Prix3,325.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F730-10-B9-J

F730 rouge S/R. 10:1 Ratio, sans base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI09435255
N° MFRF730-10-B9-J

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,325.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.00 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711606872

Aperçu

Description du fabricant
F730-10-B9-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS