Motion
RF730-30-B5-H

BOSTON GEAR
RF730-30-B5-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 30:1 rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09435288
N° MFRRF730-30-B5-H
Prix5,715.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF730-30-B5-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 30:1 rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09435288
N° MFRRF730-30-B5-H
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
Prix5,715.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    66.1 lb, 29.98 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60761
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711607619

Aperçu

Description du fabricant
RF730-30-B5-H RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS