Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricantTaille 3
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Taille du cadre de sortie180TC
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio4:1
- Facteur de service1.0
Détails
- Matériau du boîtierFonte et inox Peinture BostKleen
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale8.99 ch à 1750 tr/min
- Régime de sortie437 tr/min
- Couple de sortie1228 po/lb
- Type de sortieC-Face Quill
- Capacité de charge suspendue1100 lb
- SérieHMF
Aperçu
Description du fabricant
MULTIPLICATEUR HÉLICOÏDAL SBKHMF3-4-B9-B9 SZ3
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité