Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier730
- Distance centrale3.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant730
- Rapport nominal150:1
- Ratio150:1
- Poids83.10 lb, 37.69 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- Numéro de catalogue du fabricant88326
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B7