Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier730
- Distance centrale3.00 po
- Taille du réducteur du fabricant730
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio900:1
- Poids83.10 lb, 37.69 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- Numéro de catalogue du fabricant88338-OLD
- Type de sortieSolide
- RéductionRéduction unique
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- CUP_NON781711883389