Motion
QCWA732-400E-B5-G

BOSTON GEAR
QCWA732-400E-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09437236
N° MFRQCWA732-400E-B5-G
Prix7,332.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
QCWA732-400E-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09437236
N° MFRQCWA732-400E-B5-G
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
Prix7,332.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    400:1
  • Ratio
    400:1
  • Poids
    91.10 lb, 41.32 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    88354-OLD
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
QCWA732-400E-B5-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS