Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier738
- Distance centrale3.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant738
- Rapport nominal300:1
- Ratio300:1
- Poids115.1 lb, 52.208 kg
Details
- Boîtier inclusOui
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- Numéro de catalogue du fabricant89120
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B7
Aperçu
Description du fabricant
QCWC738-300E-B7-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité