Motion
QCWC738-400E-B5-G

BOSTON GEAR
QCWC738-400E-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09437352
N° MFRQCWC738-400E-B5-G
Prix8,613.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
QCWC738-400E-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09437352
N° MFRQCWC738-400E-B5-G
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
Prix8,613.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    738
  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Rapport nominal
    400:1
  • Ratio
    400:1
  • Poids
    115.1 lb, 52.21 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    89125
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
QCWC738-400E-B5-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté