Motion
SBKF231D-PH-20W-B9-SH2-1

BOSTON GEAR
SBKF231D-PH-20W-B9-SH2-1

Réducteur d’engrenage hélicoïdal Optimount - double réduction, 20:1 rapport, entrée silencieuse face en C, taille d’entrée 1.1250 po, sortie d’arbre de projection amovible, taille de sortie 1.3750 po, montage sur socle horizontal, taille de réducteur 231
N° D’ARTICLE MI09437513
N° MFRSBKF231D-PH-20W-B9-SH2-1
Prix14,216.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKF231D-PH-20W-B9-SH2-1

Réducteur d’engrenage hélicoïdal Optimount - double réduction, 20:1 rapport, entrée silencieuse face en C, taille d’entrée 1.1250 po, sortie d’arbre de projection amovible, taille de sortie 1.3750 po, montage sur socle horizontal, taille de réducteur 231
N° D’ARTICLE MI09437513
N° MFRSBKF231D-PH-20W-B9-SH2-1
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
Prix14,216.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.11 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    231
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    60 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    H2
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable avec peinture BostKleen
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD GH6
  • Emplacement du trou de lubrification
    1
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Base horizontale
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier inoxydable
  • Type de sortie
    Arbre de projection amovible
  • Réduction
    Double
  • Série
    F200

Aperçu

Description du fabricant
SBKF231D-PH-20W-B9-SH2-1 ARBRE DÉLAVÉ