Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Taille du cadre NEMA/IECCEI 80 B5
- Rapport nominal80:1
- Ratio80:1
- Poids106.1 lb, 48.126 kg
Détails
- Trousse de coussinetsJ1
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeBride CEI
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW00708
- Type de montageMontage à bride
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5