Motion
BKCF738B-20EP-B9-JS

BOSTON GEAR
BKCF738B-20EP-B9-JS

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 20:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09438186
N° MFRBKCF738B-20EP-B9-JS
Prix7,782.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCF738B-20EP-B9-JS

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 20:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09438186
N° MFRBKCF738B-20EP-B9-JS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,782.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture blanche BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700

Aperçu

Description du fabricant
BKCF738B-20EP-B9-JS VITESSE DE NETTOYAGE DES BORDURES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon