Motion
HF726-25-B7-H-P28

BOSTON GEAR
HF726-25-B7-H-P28

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.7500 po de taille de sortie, sortie double, image 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09438222
N° MFRHF726-25-B7-H-P28
Prix courant 3,249.37 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF726-25-B7-H-P28

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.7500 po de taille de sortie, sortie double, image 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09438222
N° MFRHF726-25-B7-H-P28

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix courant de 3,249.37 $/chaque pour votre prix

Aperçu

Description du fabricant
HF726-25-B7-H-P28 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Spécifications

  • Distance centrale
    2.62 po
  • Réduction
    Réduction unique
  • Ratio
    25:1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Type de sortie
    Sobre
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Direction de sortie
    Double
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • Trousse de coussinets
    P28
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Type de montage
    Aucune base
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H00490
  • CUP_NON
    884107011516
  • Poids
    45.1 lb, 20.457 kg
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Rapport nominal
    25:1
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Taille du boîtier
    726

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté