Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.06 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantF721
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio10:1
- Poids26.1 lb, 11.84 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP14
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH00506-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- CUP_NON884107011783