Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.89 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricant239
- Taille de sortie1.8750 po
- Ratio24:1
Détails
- Type d’assemblageAucune base
- Matériau du boîtierFonte avec peinture blanche BostKleen
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationAucune lubrification
- Emplacement du trou de lubrificationAucune lubrification fournie
- Catalogue du fabricant
- MontageDe base
- Matériau de l’arbre de sortieAcier inoxydable
- Type de sortieArbre creux
- RéductionDouble
- Série200