Motion
HQC718-15-B5-H-P14

BOSTON GEAR
HQC718-15-B5-H-P14

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 15:1 rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09438340
N° MFRHQC718-15-B5-H-P14
Prix2,484.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQC718-15-B5-H-P14

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 15:1 rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09438340
N° MFRHQC718-15-B5-H-P14
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
Prix2,484.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    28.1 lb, 12.746 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P14
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H01019-OLD
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107019406

Aperçu

Description du fabricant
HQC718-15-B5-H-P14 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS