Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio15:1
Détails
- Trousse de coussinetsP20
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieH700
Aperçu
Description du fabricant
H726-15K-H1-P20 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité