Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.12 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant221
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio4:1
- Poids25 lb
Détails
- Type d’assemblageAucune base
- Matériau du boîtierFonte avec peinture standard
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationMobil SHC 634
- Emplacement du trou de lubrification1
- Catalogue du fabricant
- MontageDe base
- Matériau de l’arbre de sortieAcier allié au carbone
- Type de sortieArbre creux
- RéductionCélibataire
- SérieF200