Motion
HF730-15-B9-H-P23

BOSTON GEAR
HF730-15-B9-H-P23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, image 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09438771
N° MFRHF730-15-B9-H-P23
Prix3,387.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF730-15-B9-H-P23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, image 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09438771
N° MFRHF730-15-B9-H-P23
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
Prix3,387.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P23
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107058832

Aperçu

Description du fabricant
HF730-15-B9-H-P23 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS