Motion
HMF3-1.5K-B9-B11

BOSTON GEAR
HMF3-1.5K-B9-B11

Multiplicateur de rapport hélicoïdal - 1.5:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po taille d’entrée, taille de cadre d’entrée 180TC , sortie silencieuse C-Face, 1.3750 po taille de sortie, taille de cadre de sortie 210TC , 17.79 hp à 1750 tr/min max. HP, sortie 1167 tr/min
N° D’ARTICLE MI09439765
N° MFRHMF3-1.5K-B9-B11
Prix2,454.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HMF3-1.5K-B9-B11

Multiplicateur de rapport hélicoïdal - 1.5:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po taille d’entrée, taille de cadre d’entrée 180TC , sortie silencieuse C-Face, 1.3750 po taille de sortie, taille de cadre de sortie 210TC , 17.79 hp à 1750 tr/min max. HP, sortie 1167 tr/min
N° D’ARTICLE MI09439765
N° MFRHMF3-1.5K-B9-B11
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
Prix2,454.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    Taille 3
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Taille du cadre de sortie
    210TC
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    1.5:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    Peinture grise en fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    17.79 ch à 1750 tr/min
  • Régime de sortie
    1167 tr/min
  • Couple de sortie
    932 po/lb
  • Type de sortie
    C-Face Quill
  • Capacité de charge suspendue
    1135 lb
  • Série
    HMF
  • CUP_NON
    884107120874

Aperçu

Description du fabricant
MULTIPLICATEUR HÉLICOÏDAL HMF3-1.5K-B9-B11 SZ3