Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricantTaille 3
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Taille du cadre de sortie210TC
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio5:1
- Facteur de service1.0
Détails
- Matériau du boîtierPeinture grise en fonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale6.61 ch à 1750 tr/min
- Régime de sortie350 tr/min
- Couple de sortie1155 po/lb
- Type de sortieC-Face Quill
- Capacité de charge suspendue1135 lb
- SérieHMF
- CUP_NON884107121017