Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.7500 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Taille de sortie1.9375 po
- Ratio20:1
Détails
- Trousse de coussinetsP31
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700
Aperçu
Description du fabricant
HF738-20E-B9-H-P31 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité