Motion
BKCHF715-10P-B5-HS-P12

BOSTON GEAR
BKCHF715-10P-B5-HS-P12

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 10:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09440411
N° MFRBKCHF715-10P-B5-HS-P12
Prix2,305.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCHF715-10P-B5-HS-P12

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 10:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09440411
N° MFRBKCHF715-10P-B5-HS-P12
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
Prix2,305.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P12
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture blanche BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700

Aperçu

Description du fabricant
BKCHF715-10P-B5-HS-P12 BORDURE DÉLAVÉE