Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.60 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant226
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio10:1
- Poids38 lb
Détails
- Type d’assemblageV1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture blanche BostKleen
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Emplacement du trou de lubrification1
- Catalogue du fabricant
- MontageBase verticale
- Matériau de l’arbre de sortieAcier inoxydable
- Type de sortieArbre creux
- RéductionDouble
- SérieF200