Motion
HRF726-10-B7-H-P31

BOSTON GEAR
HRF726-10-B7-H-P31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09440425
N° MFRHRF726-10-B7-H-P31
Prix5,169.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HRF726-10-B7-H-P31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09440425
N° MFRHRF726-10-B7-H-P31
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
Prix5,169.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.62 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    57.1 lb, 25.9 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H04610
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • CUP_NON
    884107145150

Aperçu

Description du fabricant
HRF726-10-B7-H-P31 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS