Motion
RFWC726-150-B5-J

BOSTON GEAR
RFWC726-150-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09440458
N° MFRRFWC726-150-B5-J
Prix6,493.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RFWC726-150-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09440458
N° MFRRFWC726-150-B5-J
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
Prix6,493.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.62 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    150:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    63.10 lb, 28.62 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H04649
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107145747
  • Trousse de base J verticale
    J

Aperçu

Description du fabricant
RFWC726-150-B5-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good