Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio20:1
- Poids42.1 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH04691
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- Trousse de base standardG1