Motion
FHMA732-80KET-B5-J3

BOSTON GEAR
FHMA732-80KET-B5-J3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie droite, cadre IEC 80B5
N° D’ARTICLE MI09440622
N° MFRFHMA732-80KET-B5-J3
Prix7,061.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FHMA732-80KET-B5-J3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie droite, cadre IEC 80B5
N° D’ARTICLE MI09440622
N° MFRFHMA732-80KET-B5-J3
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
Prix7,061.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    IEC 80B5
  • Ratio
    80:1
  • Poids
    106.1 lb, 48.126 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D01024
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base J verticale
    J3

Aperçu

Description du fabricant
FHMA732-80KET-B5-J3 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good