Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6200 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Rapport nominal150:1
- Ratio150:1
- Poids109.1 lb, 49.487 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantD01028
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Série700
Aperçu
Description du fabricant
FHMA726B-150KZ-B5-H1-FUTFW-3 VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité