Motion
HQC721N60ZB5HP16HUTF58B

BOSTON GEAR
HQC721N60ZB5HP16HUTF58B

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple à réduction, 60:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09440653
N° MFRHQC721N60ZB5HP16HUTF58B
Prix4,932.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQC721N60ZB5HP16HUTF58B

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple à réduction, 60:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09440653
N° MFRHQC721N60ZB5HP16HUTF58B
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
Prix4,932.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    60:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Adaptateur de bride de convoyeur – montage à gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HQC700

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE HQC721N60ZB5HP16HUTF58B

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif