Motion
RF760B-15KF-B13-G1

BOSTON GEAR
RF760B-15KF-B13-G1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.2500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI09440657
N° MFRRF760B-15KF-B13-G1
Prix17,357.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF760B-15KF-B13-G1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.2500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI09440657
N° MFRRF760B-15KF-B13-G1
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
Prix17,357.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Taille de sortie
    2.2500 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    RF700

Aperçu

Description du fabricant
RF760B-15KF-B13-G1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif