Motion
HQC726R-15KZ-B5-H1-P23

BOSTON GEAR
HQC726R-15KZ-B5-H1-P23

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09440671
N° MFRHQC726R-15KZ-B5-H1-P23
Prix4,938.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQC726R-15KZ-B5-H1-P23

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09440671
N° MFRHQC726R-15KZ-B5-H1-P23
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
Prix4,938.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    69.1 lb, 31.34 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P23
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H04917
  • Type de montage
    Support BostMount – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HQC700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
HQC726R-15KZ-B5-H1-P23 VITESSE DU BOIS