Motion
713B-60-H

BOSTON GEAR
713B-60-H

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 60:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.6250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09440684
N° MFR713B-60-H
Price$1,545.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
713B-60-H

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 60:1 rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.6250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09440684
N° MFR713B-60-H
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
Price$1,545.30/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    713
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    713
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    12.1 lb, 5.49 kg

Details

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H04933
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
713B-60-H RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif