Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Rapport nominal100:1
- Ratio100:1
- Poids92.1 lb, 41.776 kg
Details
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantH05082-OLD
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardG
Aperçu
Description du fabricant
SFWA732-100E-B5-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité