Motion
FWA713-200-B5-J

BOSTON GEAR
FWA713-200-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09440915
N° MFRFWA713-200-B5-J
Prix3,089.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA713-200-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09440915
N° MFRFWA713-200-B5-J
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
Prix3,089.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    713
  • Distance centrale
    1.33 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    713
  • Rapport nominal
    200:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    18.1 lb, 8.21 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H05185-OLD
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • CUP_NON
    884107154046

Aperçu

Description du fabricant
FWA713-200-B5-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS