Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier26
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantF726
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio20:1
- Poids42.10 lb, 19.096 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH05363-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base standardKit B5