Motion
HRFWC732-600KE-B7-H1-P31

BOSTON GEAR
HRFWC732-600KE-B7-H1-P31

600:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09441125
N° MFRHRFWC732-600KE-B7-H1-P31
Prix10,995.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HRFWC732-600KE-B7-H1-P31

600:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.9375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09441125
N° MFRHRFWC732-600KE-B7-H1-P31

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10,995.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    600:1

Détails

  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
HRFWC732-600KE-B7-H1-P31 VITESSE DU BOIS