Motion
HF730E-60-B5-H-P24

BOSTON GEAR
HF730E-60-B5-H-P24

HF730 S/R ROUGE, 60:1 rapport, « E » HORIZ. BASE, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09441126
N° MFRHF730E-60-B5-H-P24
Prix4,542.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF730E-60-B5-H-P24

HF730 S/R ROUGE, 60:1 rapport, « E » HORIZ. BASE, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09441126
N° MFRHF730E-60-B5-H-P24

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,542.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.00 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    60:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P24
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base haute verticale – montage à gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107157870

Aperçu

Description du fabricant
HF730E-60-B5-H-P24 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS