Motion
F724D-20-B7-J

BOSTON GEAR
F724D-20-B7-J

F724 rouge S/R. 20:1 Rapport, « D » vert bas. Base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI09441286
N° MFRF724D-20-B7-J
Prix2,621.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F724D-20-B7-J

F724 rouge S/R. 20:1 Rapport, « D » vert bas. Base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI09441286
N° MFRF724D-20-B7-J
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
Prix2,621.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.38 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base basse verticale – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107160566

Aperçu

Description du fabricant
F724D-20-B7-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon