Motion
H718R-5-H-P16

BOSTON GEAR
H718R-5-H-P16

H718 rouge S/R. 5:1 Rapport, COULISSE O/P, support de sortie Bostmount « R », ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09441287
N° MFRH718R-5-H-P16
Prix2,779.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
H718R-5-H-P16

H718 rouge S/R. 5:1 Rapport, COULISSE O/P, support de sortie Bostmount « R », ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09441287
N° MFRH718R-5-H-P16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,779.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.75 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P16
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Support BostMount – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107160573

Aperçu

Description du fabricant
H718R-5-H-P16 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS