Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier738
- Distance centrale3.7500 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant738
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie2.1875 po
- Ratio30:1
- Poids108.1 lb, 49.03 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP35
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH05798
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700