Motion
HRF721-15-B7-H-P20

BOSTON GEAR
HRF721-15-B7-H-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09441496
N° MFRHRF721-15-B7-H-P20
Prix3,682.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HRF721-15-B7-H-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09441496
N° MFRHRF721-15-B7-H-P20
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
Prix3,682.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    38.1 lb, 17.28 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H05835
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • CUP_NON
    884107164021

Aperçu

Description du fabricant
HRF721-15-B7-H-P20 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté