Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Rapport nominal12.5:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio125:1
- Poids51.1 lb, 23.179 kg
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantD01389
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Convient à un environnement de lavageOui